Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Diamètre central du boulon3.15625 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.1563 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de course intérieure1.689 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Largeur de course extérieure0.787 po
- Hauteur totale3.5938 po
- Longueur totale4.3438 po
- Largeur totale1.6890 po
- Profondeur de taraudage1.063 po
- Profondeur du filetage1.0625 po
- Poids2.9 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Détails supplémentairesRoulement monté standard de l'industrie de l'interchange de 1/2 po à 2 po et métrique. Option de lubrification solide. Boîtier disponible en polymère ou en acier inoxydable et tous les styles de montage. Joint à trois éléments avec flinger.
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageRiveté
- Type de fermetureScellé
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
- Configuration du boîtierBloc d’oreiller de base taraudé
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériau du roulementAcier inoxydable
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dégagement interneC3
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantLubrifiant solide de qualité alimentaire
- Trous de lubrificationTrou de lubrification dans le boîtier et rainure dans la bague extérieure
- Type de lubrificationNon
- Numéro CUP du fabricant013992248237
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21.8 kN
- Capacité de charge statique radiale12.3 kN
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Auto-alignementOui
- SérieSUCSTB
- Normes respectéesABEC-1
- Type de roulementRoulement à billes monté
- CUP_NON013992248237
Aperçu
- Améliorer la salubrité alimentaire
- Réduire l’entretien
- Réduire les temps d’arrêt imprévus
- Accroître la productivité globale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken
Les roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.