Motion
SUC208-24/FVSL613

TIMKEN
SUC208-24/FVSL613

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. 1.5000 po., diam. ext. 80 mm, 1.9375 po. de largeur, série industrielle standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08280288
N° MFRSUC208-24/FVSL613
Prix737.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUC208-24/FVSL613

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. 1.5000 po., diam. ext. 80 mm, 1.9375 po. de largeur, série industrielle standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08280288
N° MFRSUC208-24/FVSL613
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
Prix737.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Riveté
  • Type de service
    Série industrielle standard
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    013992247995
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    14.3 kN
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Large roulement à anneau intérieur
  • CUP_NON
    013992247995

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR SUC208-24/FVSL613 DE LARGE ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale