Motion
SUCBTBY204-12/F

TIMKEN
SUCBTBY204-12/F

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08281222
N° MFRSUCBTBY204-12/F
Prix394.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCBTBY204-12/F

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08281222
N° MFRSUCBTBY204-12/F
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
Prix394.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Longueur totale
    2.9600 po
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Profondeur de taraudage
    0.600 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulement monté standard de l'industrie de l'interchange de 1/2 po à 2 po et métrique. Option de lubrification solide. Boîtier hygiénique haut de gamme disponible en thermodurci bleu (polymère) ou en acier inoxydable usiné et tous les styles de montage. Joint à trois éléments avec flinger.
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse alimentaire standard
  • Type de lubrification
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    883450747301
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.35 kN
  • Type de joint
    Sceller avec un flinger
  • Série
    SUCBTBY
  • Normes respectées
    ABEC-1
  • CUP_NON
    883450747301

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE DE SUCBTBY204-12/F ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale