Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1600 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio40:1
- Poids246.1 lb, 111.629 kg
Détails
- Trousse de coussinetsH2
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW05921
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardB9