Motion
SY9140-5WOZ-04N

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-5WOZ-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , montage sur socle avec sous-plaque, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08284577
N° MFRSY9140-5WOZ-04N
Prix82.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-5WOZ-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , montage sur socle avec sous-plaque, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08284577
N° MFRSY9140-5WOZ-04N
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
Prix82.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY9140-5WOZ-04N VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon