Motion
132MTFC6536 MOTEUR R331B

LEESON ELECTRIC
132MTFC6536 MOTOR R331B

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 132 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI08288552
N° MFR132MTFC6536 MOTOR R331B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
132MTFC6536 MOTOR R331B

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 132 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI08288552
N° MFR132MTFC6536 MOTOR R331B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    132

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026606
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856026606

Aperçu

Description du fabricant
132MTFC6536 MOTEUR R331B