Motion
SS5Y5-45SQ-16B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45SQ-16B-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI08318235
N° MFRSS5Y5-45SQ-16B-C6
Prix699.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45SQ-16B-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI08318235
N° MFRSS5Y5-45SQ-16B-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix699.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    6
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    16
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45SQ-16B-C6 VANNE
  • Collecteur d'interface série pour vannes SY3000 montées sur base
  • Minimise la masse des fils et la main-d’œuvre de connexion des fils
  • 6 tailles de port disponibles
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, D ou des deux côtés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon