Motion
72-400/10

ANSELL
72-400/10

72-400/10
N° D’ARTICLE MI08338402
N° MFR72-400/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
72-400/10

72-400/10
N° D’ARTICLE MI08338402
N° MFR72-400/10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/HPPE/Lycra®/Polyester/Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
72-400-10 HYFLEX ANSI A6 COUPE RÉS
  • La conception légère/moyenne offre douceur et flexibilité afin qu’elle puisse être portée confortablement pendant de longues périodes
  • Conception de gants ambidextres
  • Lavable à la machine avec des nettoyants non caustiques sans effet sur la performance et la durabilité
  • Fabriqué avec un élastique en élasthanne qui garde un bon ajustement, même après plusieurs lavages
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon