Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- Matériau de la doublure/du revêtementFibre de verre/HPPE/Lycra®/Polyester/Acier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
72-400-9 HYFLEX ANSI A6 COUPE RÉS
- La conception légère/moyenne offre douceur et flexibilité afin qu’elle puisse être portée confortablement pendant de longues périodes
- Conception de gants ambidextres
- Lavable à la machine avec des nettoyants non caustiques sans effet sur la performance et la durabilité
- Fabriqué avec un élastique en élasthanne qui garde un bon ajustement, même après plusieurs lavages
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité