Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Details
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal117 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR D'AIR DE CADRAN R21-02RG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité