Motion
7001-12-26
7001-12-26 MJ-MM AVEC RACCORD DE PORTRR
N° D’ARTICLE MI08338903
N° MFR7001-12-26
Prix49.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7001-12-26 MJ-MM AVEC RACCORD DE PORTRR
N° D’ARTICLE MI08338903
N° MFR7001-12-26
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
Prix49.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 26 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 26 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12 UN, M26X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, M26X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001

Aperçu

Description du fabricant
7001-12-26 MJ-MM AVEC RACCORD DE PORTRR

Vous pourriez également aimer