Motion
BB253225BP25

GGB BEARINGS
BB253225BP25

25 mm, DI 0.9843 po, D.E. 32 mm, Longueur 25 mm, Dia. f.p. 39 mm, Matériau bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI08352192
N° MFRBB253225BP25
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
BB253225BP25

25 mm, DI 0.9843 po, D.E. 32 mm, Longueur 25 mm, Dia. f.p. 39 mm, Matériau bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI08352192
N° MFRBB253225BP25
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9843 po, 25 mm
  • Bride Diamètre  
    39 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    39 mm;1.5354 po
  • Épaisseur de la bride
    3.50 mm;0.1378 po
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Valeur P maximale
    20 MPa;2900.75 psi
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Longueur  
    25 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9843 po, 25 mm
  • Épaisseur
    0.1378 po, 3.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;imprégné d’huile; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    Roulement à bride GGB-BP25 à base de bronze, 25mm DI x 32mm DE x 25mm Longueur
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    GGB-BP25
  • Pression maximale
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -180 à 180 °C, -292 à 356 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    s8
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-BP25
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    AS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
BB253225BP25 MÉTALLIQUE ET BIMÉTAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif