Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2.50 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-1/4 dans le joint torique SAE
- Taille du filetage du port2-1/2 po;1-1/4 po
Details
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid104 °C
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Type de contrôleurCompensateur de pression
- Déplacement131.1 cc/rév
- Type de déplacementDéplacement variable
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte ductile
- Plage du compensateur de débitAucun
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Couple continu maximal596 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Pression maximale du boîtier350 bars
- Débit maximum57 gal/min
- Vitesse d’entrée maximale2000 tr/min
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
- Niveau de bruit64 décibels
- Pression maximale350 bars
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portBride SAE J518
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- Application de la pompeIndustriel
- SériePVM
- Rotation de l’arbreDroite
- Nom/numéro commercialSérie PVM
Aperçu
Description du fabricant
PVM131ER10GS02AAA28000001A0A
- 50 % moins de bruit
- Rendement exceptionnel
- Prêt pour Pro-FX
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer