Spécifications
Détails
- Numéro de grain60
- Description longueLa 30716 est une meule à lamelles montée avec un calibre de 60 , adaptée aux applications de meulage et de finition à usage général.
- Numéro CUP du fabricant012382307165
- CUP_NON012382307165
Aperçu
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations