Motion
POCHETTE À OUTILS 1500124

3M
1500124 TOOL POUCH

POCHETTE À OUTILS 1500124
N° D’ARTICLE MI08370108
N° MFR1500124 TOOL POUCH
Prix180.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1500124 TOOL POUCH

POCHETTE À OUTILS 1500124
N° D’ARTICLE MI08370108
N° MFR1500124 TOOL POUCH
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
Prix180.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Plusieurs poches intérieures • Boucles de ceinture fournies à l’arrière de la pochette • Deux rétracteurs de câble en acier inclus pour le raccordement des outils • Fabriqué en toile de canard de 18 onces avec doublure intérieure pour aider à prévenir les perforations • Système de fermeture à crochets et boucles, peut être verrouillé ouvert pendant l’utilisation • Anneaux en D intégrés résistants à la charge de 2.3 kg ( 5 lb) facilitant le raccordement des outils • Fabricant : 3M DBI-SALA
  • CUP_NON
    852684932388

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À OUTILS 1500124
  • Multi poches intérieures
  • Passants de ceinture fournis à l’arrière de la pochette
  • Deux rétracteurs de câble en acier sont inclus pour la fixation des outils
  • Fait de toile de canard de 18 onces avec doublure intérieure pour aider à prévenir les perforations
  • Système de fermeture autoagrippante, peut être verrouillé en position ouverte pendant l’utilisation
  • Les anneaux en forme de D intégrés sont conçus pour supporter une charge de 5 livres (2.3 kg) et facilitent l’attache des outils
  • Fabricant : 3M DBI-SALA