Motion
GS4H-E

Panduit
GS4H-E

Outil d’attache de câble—Ergonomique
N° D’ARTICLE MI08370190
N° MFRGS4H-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
GS4H-E

Outil d’attache de câble—Ergonomique
N° D’ARTICLE MI08370190
N° MFRGS4H-E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’ATTACHE DE CÂBLE ERGONOMIQUE GS4H-E
  • Mécanisme de coupure de câble amélioré qui minimise l’impact sur la main de l’installateur de plus de 40 %
  • Faible force de poignée requise pour couper l’attache-câble
  • L’entrée d’attache biseautée permet une entrée latérale rapide de l’attache dans l’outil pour accélérer l’installation
  • L’étiquette de réglage de tension facile à lire élimine les conjectures
  • Le bouton de réglage de la tension avec incréments de réglage de la tension de 1/2-stop simplifie le processus en n’ayant qu’une seule commande à régler
  • Le nez long et étroit améliore la visibilité de l’installateur et l’accès aux espaces clos
  • La poignée souple et antidérapante et la poignée arrière coussinent les doigts et la main pendant l’opération
  • La prise ergonomique permet à la main de tirer profit naturellement et confortablement de la force de tous les doigts lorsque vous appuyez sur la gâchette
  • Le boîtier en résine résistant aux chocs est léger et durable
  • Le crochet de suspension permet d’accrocher l’outil pour un rangement facile
  • Fabricant : Panduit