Spécifications
Dimensions
- Hauteur30.5 cm
- Longueur30.5 cm
- Épaisseur du matériau13 oz
- Taille3XL
- Poids2 kg
- Largeur30.5 cm
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les travaux électriques et utilitaires.
- Type de fermetureBoucle
- CouleurBleu marine
- DescriptionIdéal pour les travaux électriques et utilitaires.
- Type de tissuCoton/nylon
- CaractéristiquesCote ARC : ATPV 40 cal/cm2
- Numéro CUP du fabricant616314136245
- Nombre de poches2
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON616314136245
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Cote ARC : ATPV 40 cal/cm2
- EPI 4 (HRC 4)
- Filetage aramide haute ténacité
- Agrafé à tous les points de stress
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Ajustement à boucles et à crochets sur les côtés et au bas des chevilles
- Poches à travers les poches
- Fermeture à glissière recouverte
- Taille élastique
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation