Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids7.3 kg
Détails
- Détails supplémentairesLa conception populaire de lentilles en un morceau offre un ajustement parfait.
- Caractéristiques de confortLa conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- DescriptionLa conception populaire de lentilles en un morceau offre un ajustement parfait.
- Style de cadreSans rebord
- Type de cadreFace étroite
- Revêtement de lentilleAnti-rayuresAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314129155
- Fiche technique
- Réglage des branchesBaïonnette/embouts en caoutchouc
- CUP_NON616314129155
Aperçu
- La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- Branches à baïonnette avec extrémités courbées pour faciliter le placement sur le visage
- Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement sûr
- Lentille courbée 9 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
- Conforme à la norme CSA Z94.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation