Motion
WX-3660-34

LITTLE GIANT
WX-3660-34

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de largeur, 36.0000 po de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, Extra Heavy Duty Welded Steel Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI08378369
N° MFRWX-3660-34
Prix2,198.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WX-3660-34

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de largeur, 36.0000 po de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, Extra Heavy Duty Welded Steel Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI08378369
N° MFRWX-3660-34
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
Votre prix2,198.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36.0000 po
  • Hauteur
    34.0000 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    348 lb
  • Largeur
    36.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    15000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier en acier soudé très robuste
  • Capacité de poids
    15,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WX-3660-34 LITTLE GIANT BANC DE TRAVAIL
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Dessus renforcé avec canal C structurel de 3 po x 11/2 po
  • Capacité de charge : 15,000 lb
  • La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
  • Les pieds sont construits avec un canal C de 3 po
  • Goussets de calibre 7
  • Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
  • Overall Height: 34"
  • Dégagement sous l’étagère inférieure : 51/2 po pour permettre l’accès à la fourche
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon