Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Comprend1 grattoir
- Numéro CUP du fabricant812904029311
- MatérielAcier inoxydable et polypropylène
Aperçu
- Le grattoir en acier inoxydable à code de couleur de Remco est une excellente solution pour éliminer les débris tenaces des surfaces lisses
- La lame biseautée du grattoir déloge la pâte séchée, les amidons, le chocolat et les aliments brûlés
- Le grattoir est entièrement fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA, ce qui le rend sûr pour le contact avec les aliments
- Sa lame striée et sa poignée ergonomique résistent à une utilisation intensive et répétée.