Spécifications
Détails
- Type de filtreProfondeur
- Cote de microns50 microns
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau filtrant à porosité graduelle offre une durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure à celle de la plupart des filtres à sacs conventionnels, ce qui réduit le nombre de remplacements
- Rénove facilement les boîtiers de filtre de sac standard
- Les changements de filtre réduits aident à minimiser la perte de produit, la main-d’œuvre, les coûts d’élimination et l’exposition de l’opérateur.
- La conception de la cartouche réduit la rupture du filtre, le contournement et le déchargement des contaminants
- Simplifie l’installation, le retrait et l’élimination des filtres