Spécifications
Dimensions
- Longueur totale16 po
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Réduit les particules, le goût et l’odeur de chlore, le plomb, les kystes protozoaires parasitaires et certains composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, le p-dichlorobenzène.
- Conçu pour s’écouler au rythme de votre robinet, jusqu’à 2.5 gallons par minute, minimisant la perte de pression d’eau couramment observée avec l’utilisation de filtres à eau. 3/8Raccords NPT de po.
- Plus facile à installer que le robinet dédié sous les systèmes d’eau potable du comptoir, car il se connecte à votre robinet existant. Il n’est pas nécessaire de percer un robinet ou des trous séparés dans votre comptoir.
- La conception à changement rapide sanitaire (SQC) permet de changer rapidement et facilement le filtre à eau de remplacement à débit complet 3M Aqua-Pure pour éviers inférieurs 3MFF101 sans avoir à entrer en contact avec le matériau filtrant ou sans avoir besoin d’une clé à filtre.
- L’assemblage de tête comprend un robinet d’arrêt intégré qui permet de changer les filtres SQC sans couper l’alimentation en eau.
- Processus de filtration avancé à trois étapes pour aider à fournir une eau potable plus propre, plus claire et plus savoureuse.
- Certifié NSF Standard 42 et 53
- Testé par l’une des organisations de certification indépendantes les plus respectées au monde qui aide à protéger les aliments, l’eau, les produits de consommation et l’environnement du monde.
- Comprend un assemblage de tête de filtre, un filtre et des vis de montage. L’installation nécessite certains outils ménagers et composants de plomberie supplémentaires.