Motion
PELLICULE DE MASQUAGE POUR PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 7300 3M TRANSLUCIDE 24 PO X 1500 PI 3.4 MI

3M
7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 24" X 1500' 3.4 MI

3M™ Film de masquage de peinture haute température 7300, translucide, 24 po x 1500 pi, 3.4 mil, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382488
N° MFR7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 24" X 1500' 3.4 MI
Price$1,709.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 24" X 1500' 3.4 MI

3M™ Film de masquage de peinture haute température 7300, translucide, 24 po x 1500 pi, 3.4 mil, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382488
N° MFR7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 24" X 1500' 3.4 MI
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
Price$1,709.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1500 pi
  • Poids
    30 lb
  • Largeur
    24 po

Details

  • Application
    Protection contre la surpulvérisation de peinture
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011580708
  • CUP_NON
    00048011580708

Aperçu

Description du fabricant
7300 3M MASQUAGE DE PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne de manière fiable à des températures pouvant atteindre 310°F
  • La conception souple offre un drapé et une conformabilité résistants aux rayures
  • Rouleaux à simple enroulement de largeur définitive
  • Élimine la contamination par les fibres volantes qui peut se produire avec les produits de papier fibreux
  • La conception sans adhésif aide à créer des lignes de peinture nettes
  • L’utilisation typique comprend un outil de distribution

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs