Motion
7000000442

3M
7000000442

Roloc™ Finesse-It™ Disc Backing Pad - 1.2500 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size, Black
N° D’ARTICLE MI08382491
N° MFR7000000442
Prix19.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000000442

Roloc™ Finesse-It™ Disc Backing Pad - 1.2500 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size, Black
N° D’ARTICLE MI08382491
N° MFR7000000442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    1-1/4 po
  • Longueur
    6.3 po
  • Diamètre du tampon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.017 lb
  • Largeur
    6.3 po

Détails

  • Application
    Finition de peinture , préparation/réparation de finition AOEM
  • Couleur
    Noir
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    60440238693
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111501986
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111501986

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE PONÇAGE ROLOC FINESSE-IT 02345 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixation rapide pour les disques de ponçage 3M™ Stikit s’utilisant sur des outils orbitals aléatoires
  • Diamètre plus petit idéal pour cibler les petits défauts et accéder aux zones difficiles d’accès
  • Mousse de densité moyenne avec face en caoutchouc noir pour un nivellement efficace des défauts de peinture
  • Le système de fixation à changement rapide Roloc™ 3M™ permet de changer rapidement le tampon pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Disques de ponçage vendus séparément