Motion
NPZ-XL 3M FERMETURE À GLISSIÈRE NON IMPRIMÉE PCKG LST ENVELOPPE NPZ-XL TRANSPARENT 10"X12-

3M
NPZ-XL 3M NON-PRINTED ZIPPER CLOSURE PCKG LST ENVELOPE NPZ-XL CLEAR 10"X12-

Enveloppe de bordereau de marchandises non imprimée NPZ-XL - Transparente, Type de fermeture à glissière, 10 po de large, 12-1/2 po de long, 2 mil d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI08382497
N° MFRNPZ-XL 3M NON-PRINTED ZIPPER CLOSURE PCKG LST ENVELOPE NPZ-XL CLEAR 10"X12-
Prix1.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
NPZ-XL 3M NON-PRINTED ZIPPER CLOSURE PCKG LST ENVELOPE NPZ-XL CLEAR 10"X12-

Enveloppe de bordereau de marchandises non imprimée NPZ-XL - Transparente, Type de fermeture à glissière, 10 po de large, 12-1/2 po de long, 2 mil d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI08382497
N° MFRNPZ-XL 3M NON-PRINTED ZIPPER CLOSURE PCKG LST ENVELOPE NPZ-XL CLEAR 10"X12-
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
Prix1.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Épaisseur globale
    2 mil
  • Largeur totale
    10 po

Détails

  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115248177
  • Quantité du colis
    500
  • Rembourré
    Non rembourré
  • CUP_NON
    00051115248177

Aperçu

Description du fabricant
NPZ-XL 3M FERMETURE À GLISSIÈRE NON IMPRIMÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 10" x 12.5" unprinted, clear, side-loaded zippered envelope opens easily and closes securely
  • Contrôle et protège les bordereaux d’emballage et les documents de facture
  • La conception non imprimée offre une fenêtre claire pour les logos, les instructions ou d’autres informations et est lisible par code à barres
  • Une solution parfaite pour vos besoins de 8.5” x 11” et offre une fixation pratique de documents à peler et coller
  • Comprend un endos en polyéthylène, un adhésif en caoutchouc synthétique et une doublure en papier
  • La pellicule résistante aide à réduire la perforation et les déchirures