Motion
RUBAN SPÉCIAL HAUTE TEMPÉRATURE 501+  3M , HAVANE, 36 MM X 55 M 7.3 MIL, 24 P

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE TAPE, TAN, 36 MM X 55 M 7.3 MIL, 24 P

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 501+, havane, 36 mm x 55 m, 7.3 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382501
N° MFR501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE TAPE, TAN, 36 MM X 55 M 7.3 MIL, 24 P
Prix27.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE TAPE, TAN, 36 MM X 55 M 7.3 MIL, 24 P

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 501+, havane, 36 mm x 55 m, 7.3 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382501
N° MFR501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE TAPE, TAN, 36 MM X 55 M 7.3 MIL, 24 P
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
Prix27.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.587 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647758
  • CUP_NON
    00051115647758

Aperçu

Description du fabricant
501+ 3M TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SPÉCIALISÉES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos havane se déchire facilement et résiste à l’éclatement
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon