Motion
MV18-10FBX  3M SCOTCHLOK BLOC FOURCHE ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE

3M
MV18-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MV18-10FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382514
N° MFRMV18-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MV18-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MV18-10FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382514
N° MFRMV18-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.814 g

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587454
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128587454

Aperçu

Description du fabricant
MV18-10FBX 3M FOURCHE BLOC SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé et à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues