Motion
ANNEAU SCOTCHLOK MV10-10RX  3M ISOLÉ EN VINYLE 50/BOUTEILLE

3M
MV10-10RX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED 50/BOTTLE

Scotchlok™ 3M™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MV10-10RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382521
N° MFRMV10-10RX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED 50/BOTTLE
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MV10-10RX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED 50/BOTTLE

Scotchlok™ 3M™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MV10-10RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382521
N° MFRMV10-10RX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED 50/BOTTLE
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587584
  • CUP_NON
    00051128587584

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EN VINYLE SCOTCHLOK MV10-10RX 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle jaune à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse