Motion
MVI10-250DFX  3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK ISOLÉ NYLON, 50/BOUTEILLE

3M
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVI10-250DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382530
N° MFRMVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVI10-250DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI08382530
N° MFRMVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.23 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589366
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00051128589366

Aperçu

Description du fabricant
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couture à bouts isolée en vinyle jaune avec barillet entrecroisé et manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon