Motion
16579 3M ACCUSPRAY UN PISTOLET PULVÉRISATEUR 4 PAR CAISSE

3M
16579 3M ACCUSPRAY ONE SPRAY GUN 4 PER CASE

3M™ Accuspray™ ONE Replacement Spray Gun, 16579, 4 per case
N° D’ARTICLE MI08382546
N° MFR16579 3M ACCUSPRAY ONE SPRAY GUN 4 PER CASE
Prix661.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16579 3M ACCUSPRAY ONE SPRAY GUN 4 PER CASE

3M™ Accuspray™ ONE Replacement Spray Gun, 16579, 4 per case
N° D’ARTICLE MI08382546
N° MFR16579 3M ACCUSPRAY ONE SPRAY GUN 4 PER CASE
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
Prix661.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131165793

Aperçu

Description du fabricant
16579 3M ACCUSPRAY UN PISTOLET PULVÉRISATEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le corps de rechange du pistolet de pulvérisation Accuspray s’avère économique pour l’équipement
  • Le corps du pistolet de pulvérisation en composite monopièce durable et léger ne contient aucun joint, joint ou joint torique, éliminant ainsi les kits d'entretien
  • Les commandes faciles à utiliser permettent un jet de pulvérisation vertical ou horizontal jusqu’à 12”
  • Fonctionne avec des têtes d'atomisation remplaçables pour une gamme complète de fluides, des apprêts à la couche transparente
  • Fonctionne avec le système PPS de scellement pour le mélange, le filtrage, la pulvérisation et la protection temporaire des fluides tout-en-un, ce qui permet d'économiser des coûts (jusqu'à 70 % sur l'utilisation de solvants uniquement)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon