Motion
PANSEMENT ÉLASTIQUE 207604 ACE AVEC FERMETURE À CROCHET 04, 4 PO / 254,4 MM

3M
207604 ACE ELASTIC BANDAGE W/HOOK CLOSURE 04, 4 IN

Bandage élastique avec fermeture à crochet ACE 207604, 4 po / 254,4 mm
N° D’ARTICLE MI08382552
N° MFR207604 ACE ELASTIC BANDAGE W/HOOK CLOSURE 04, 4 IN
Prix19.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
207604 ACE ELASTIC BANDAGE W/HOOK CLOSURE 04, 4 IN

Bandage élastique avec fermeture à crochet ACE 207604, 4 po / 254,4 mm
N° D’ARTICLE MI08382552
N° MFR207604 ACE ELASTIC BANDAGE W/HOOK CLOSURE 04, 4 IN
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
Prix19.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131203631
  • CUP_NON
    00051131203631

Aperçu

Description du fabricant
PANSEMENT ÉLASTIQUE 207604 ACE AVEC CROCHET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fermeture pratique à boucles et à crochets permet d’enrouler le bandage facilement et de le fixer sans pinces
  • Offre un soutien modéré aux muscles et aux articulations faibles et endoloris
  • Conception confortable conçue pour un port prolongé
  • Conception facile à utiliser
  • Se porte discrètement sous les vêtements
  • La conception enveloppante s’adapte à plusieurs parties du corps pour un soulagement polyvalent
  • La sensation de douceur est confortable contre votre peau
  • Lavez et réutilisez encore et encore
  • Taille : 2”, 3”, 4”
  • L’ACE . . . ACE est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de pansements élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des soutiens et des pansements élastiques)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon