Motion
TISSU DE PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES AUTOADHÉSIF 36877 3M , BLEU, 6 PO X 300 PI PAR ROULEAU,

3M
36877 3M SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC, BLUE, 6 IN X 300 FT PER ROLL,

Tissu de protection contre les liquides autoadhésif 3M™ , 36877, bleu, 6 po x 300 pi par rouleau, paquet de 4 rouleaux, 1 paquet par caisse
N° D’ARTICLE MI08382573
N° MFR36877 3M SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC, BLUE, 6 IN X 300 FT PER ROLL,
Prix1,145.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36877 3M SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC, BLUE, 6 IN X 300 FT PER ROLL,

Tissu de protection contre les liquides autoadhésif 3M™ , 36877, bleu, 6 po x 300 pi par rouleau, paquet de 4 rouleaux, 1 paquet par caisse
N° D’ARTICLE MI08382573
N° MFR36877 3M SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC, BLUE, 6 IN X 300 FT PER ROLL,
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
Prix1,145.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131368774
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Matériel de protection
  • CUP_NON
    00051131368774

Aperçu

Description du fabricant
36877 3M PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES AUTOADHÉSIVE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau de protection de surface spécialement conçu pour les applications industrielles et automobiles
  • Protège temporairement les surfaces des effets néfastes des liquides, des huiles et des solvants tout en emprisonnant la saleté
  • L’endos adhésif maintient le matériau en place et permet une application rapide et facile
  • Résiste aux rayons UV – peut être utilisé à l’extérieur jusqu’à deux semaines
  • Le matériau repositionnable s’applique rapidement et s’enlève facilement sans résidus
  • Le matériau conformable peut être appliqué sur des surfaces irrégulières telles que des tuyaux et des supports de pièces
  • Il a été démontré qu’il améliore la traction pour aider à réduire la probabilité de glissades et de chutes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues