Motion
501+  3M TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SPÉCIALISÉES PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM  X55M 36/CAISSE

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 24 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08382738
N° MFR501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE
Prix15.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 24 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08382738
N° MFR501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.509 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    04054596116351
  • CUP_NON
    04054596115149

Aperçu

Description du fabricant
501+ 3M TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SPÉCIALISÉES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.