Motion
11645  PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM  X55M  12/CAISSE DE SPÉCIALITÉ HAUTE TEMPÉRATURE

3M
11645 PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM X55M 12/CASE SPECIALTY HIGH TEMPERATURE

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 72 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08382740
N° MFR11645 PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM X55M 12/CASE SPECIALTY HIGH TEMPERATURE
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11645 PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM X55M 12/CASE SPECIALTY HIGH TEMPERATURE

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 72 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08382740
N° MFR11645 PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM X55M 12/CASE SPECIALTY HIGH TEMPERATURE
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
Prix43.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    1.524 lb
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    04054596116450
  • CUP_NON
    04054596115170

Aperçu

Description du fabricant
11645 PURPLEMASKINGTAPE501+, 72MM X55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.