Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant50048011296123
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsNettoyant désinfectant
- CUP_NON50048011296123
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Tue SARS-CoV-2, ce qui cause la COVID-19 (coronavirus 1 lié au SRAS) sur des surfaces dures non poreuses en seulement 60 secondes!
- Temps de contact de 5 minutes pour la TB, l’hépatite B et l’hépatite C
- Nettoyant, désodorisant, désinfectant, virucide, tuberculocide, antimoisissure et fongicide PRÊT-À-UTILISER. Nettoyez, désodorisez et désinfectez en une seule étape sans rinçage!
- HAUTEMENT EFFICACE : Contient 2100 ppm de germicide actif, ce qui le rend très efficace contre un large spectre de microorganismes pathogènes (bactéries, bactéries résistantes aux antibiotiques, virus, champignons, moisissures).
- NON ACIDE, NON ABRASIF : Conçu spécifiquement comme nettoyant et désinfectant général, non acide et non abrasif pour une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les hôtels, les écoles et autres bâtiments commerciaux/industriels.
- POUR LES SURFACES NON POREUSES : Désinfecte les surfaces environnementales dures, non poreuses et inanimées comme les planchers, les murs, les surfaces métalliques et en acier inoxydable, la porcelaine émaillée, les carreaux de céramique émaillés et les surfaces en plastique.
- NORME DE L’OSHA EN MATIÈRE DE BLOODBORNE PATHOGÈNE : Conforme à la norme de désinfection des surfaces souillées de sang ou d’autres liquides corporels potentiellement infectieux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.