Motion
2200 PELLICULE DE PROTECTION DE SURFACE SCOTCHGARD 1 PI X 1 PI, 10/CAISSE

3M
2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE

Film de protection de surface Scotchgard 2200, 1 pi x 1 pi, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI08382774
N° MFR2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE
Prix75.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE

Film de protection de surface Scotchgard 2200, 1 pi x 1 pi, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI08382774
N° MFR2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE
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
Prix75.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    - Béton/Marbre/Terrazzo - Planchers - Granite - Céramique et carreaux de carrière - Planchers en béton - À utiliser sur les planchers lavables, dur, surfaces environnementales non poreuses - murs et planchers en céramique - terrazzo et marbre - carreaux de carrière - planchers en carreaux les plus résistants - surfaces de plancher résilientes, y compris le marbre, céramique, terrazzo, vinyle, caoutchoucs, carreaux de composition en vinyle - Vinyle - Céramique - Ne pas utiliser sur les planchers en bois - Carreaux de céramique - Surfaces en béton - Marbre - La plupart des planchers de composition en vinyle et vinyle - Porcelaine - Carreaux résilients
  • Numéro CUP du fabricant
    50051125858972
  • CUP_NON
    50051125858972

Aperçu

Description du fabricant
PELLICULE DE PROTECTION DE SURFACE 2200 SCOTCHGARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Film mince, presque invisible
  • Aucun outil ou technique spécial n’est requis pour installer ou retirer
  • Le produit peut être facilement appliqué sur les surfaces en quelques minutes
  • Peut être facilement retiré avant le décapage ou la remise en état du plancher
  • Compatible avec les procédures de nettoyage de plancher standard, les désinfectants pour planchers, les nettoyants et les revêtements
  • Réduit le nombre d’événements de décapage et de recouvrement