Motion
ZUCNFL206-19

NTN
ZUCNFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-3/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08383364
N° MFRZUCNFL206-19
Prix271.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZUCNFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-3/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08383364
N° MFRZUCNFL206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix271.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359835434

Aperçu

Description du fabricant
ZUCNFL206-19 UNITÉS DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon