Motion
ZUCFPL207-23

NTN
ZUCFPL207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08383368
N° MFRZUCFPL207-23
Prix304.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZUCFPL207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08383368
N° MFRZUCFPL207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix304.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359835502

Aperçu

Description du fabricant
ZUCFPL207-23 UNITÉS DE ROULEMENT

You May Also Like