Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Poids1.217 lb
Détails
- Teneur en alcoolOui
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationÉlimine l’huile, la graisse, le liquide de frein et les autres saletés de toutes les pièces de frein.
- Type de fluide automobileLavage des freins
- Type de produit chimiqueSolvant
- Teneur en chloreNon
- Type de nettoyantSolvant
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclairS.O.
- À utiliser avecAutomobile
- FormulaireAérosol avec gaz comprimé
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858028723
- Répond aux normes de l’industrie parNA
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesEnsembles de freins, tambours, ressorts, garnitures, plaquettes
- CUP_NON10690858028720
Aperçu
- Dissout la graisse et l’huile; élimine le liquide de frein; arrête les grincements de frein à disque; sans solvants chlorés