Motion
TXMQ3-5.167-210-180

GROVE GEAR
TXMQ3-5.167-210-180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.167:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, taille de cadre d’entrée 210TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 1.1250 po, taille de cadre de sortie 180TC , 10.07 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 339 tr/min
N° D’ARTICLE MI08384808
N° MFRTXMQ3-5.167-210-180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
TXMQ3-5.167-210-180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.167:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, taille de cadre d’entrée 210TC , sortie d’arbre plein, taille de sortie 1.1250 po, taille de cadre de sortie 180TC , 10.07 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 339 tr/min
N° D’ARTICLE MI08384808
N° MFRTXMQ3-5.167-210-180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    TXMQ3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Taille du cadre de sortie
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5.167:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant Mobil Glygoyl 460 polyalcalinène glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707084L
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    10.07 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    339 tr/min
  • Couple de sortie
    1836 po/lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Types de produits
    Parallèle
  • Série
    TXMQ3

Aperçu

Description du fabricant
TXMQ3-5.167-210-180 RÉDUCTEUR 707084L
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système