Motion
7308  BE-2RZP/GWF

SKF
7308 BE-2RZP/GWF

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08387116
N° MFR7308 BE-2RZP/GWF
Prix267.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7308 BE-2RZP/GWF

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08387116
N° MFR7308 BE-2RZP/GWF
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
Votre prix267.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.396 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7308 BE-2RZP/BOULES GWF BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574733408
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316574733408

Aperçu

Description du fabricant
7308 BE-2RZP/BOULES GWF BRG