Spécifications
Dimensions
- Diamètre du seau/seau9.6 po
- Hauteur du seau/seau7.1 po
- Longueur du seau/seau10 po
- Largeur du seau/seau9.6 po
Détails
- CouleurJaune
- Approuvé par la FDAOui
- À utiliser avecCouvercle de seau Vikan de 1.5 gallons
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Comprend1 seau
- MatérielPolypropylène
- Forme de seauRonde
- Capacité du seau/seau1.5 gal (É.-U.)
- Normes respectéesConforme à la FDA
Aperçu
- Pour les autres options, voir : 56896
- Il s’agit d’un seau durable de 1.5 gallons qui convient au nettoyage ou à l’entreposage d’ingrédients et de produits alimentaires et qui est calibré pour une variété d’unités de mesure
- Le seau est doté d’un grand bec antigoutte, d’un support en acier inoxydable robuste et d’une poignée au bas qui est soulevée