Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire7/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire1/4 po.
- Largeur de la mâchoire55/64 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Épaisseur de la buse9/64 po.
- Largeur de l’embout1/16 po.
- Poids0.14
Détails
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221012038
- MatérielAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221012038
Aperçu
- Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Surfaces de prise au sol lisses.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
- Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
- Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
- Mâchoires plates, lisses et larges.
- Acier à roulement à billes au vanadium chromé.