Motion
35 52 145

KNIPEX
35 52 145

Pinces électroniques 5 3/4 po, embouts plats
N° D’ARTICLE MI08387337
N° MFR35 52 145
Prix82.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
35 52 145

Pinces électroniques 5 3/4 po, embouts plats
N° D’ARTICLE MI08387337
N° MFR35 52 145
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
Votre prix82.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur de la mâchoire
    15/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    19/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1 37/64 po.
  • Longueur
    6 1/16 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.256 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/32 po.
  • Largeur de l’embout
    1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.225 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.225
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier chromé
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces électroniques - Pointes plates
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004576
  • Matériel
    Roulement à billes en acier chromé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221004576

Aperçu

Description du fabricant
PINCE ÉLECTRONIQUE 35 52 145 À BEC EFFILÉ
  • Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
  • Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Utilisé pour saisir, tenir et plier.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Mâchoires plates, lisses et larges.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif