Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 18 mm
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 18 mm
- Corps hexagonal24.0
- Longueur totale39.10
- Profondeur du filetage9.93
- Taille du filetage 2M18X1.5
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1JIC mâle, joint torique métrique mâle
- Filetage de l’extrémité 13/4-16 UNF, M18X1.5
- Style de fin 2JIC mâle, joint torique métrique mâle
- Extrémité 2 Filetage3/4-16 UNF, M18X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7640_O_ISO 6149
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation