Motion
EL8130223.00

GROVE GEAR
EL8130223.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08389525
N° MFREL8130223.00
Prix1,971.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8130223.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08389525
N° MFREL8130223.00
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
Prix1,971.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    813
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Hauteur du boîtier
    4.6600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    314 po/lb;35.48 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    11 lb, 4.99 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.395 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.395 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ813-30-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.395 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.29 hp;0.216 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    314 po-lb;35.48 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ813-30-L-140-