Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Hauteur du boîtier4.6600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal143 po/lb;16.16 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids11 lb, 4.99 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.084 hp
- Puissance nominale en service normal0.084 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ813-100-D-140
- Puissance d’entrée maximale0.084 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.04 hp;0.03 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)143 po-lb;16.16 Nm
Aperçu
Description du fabricant
EL-BMQ813-100-D-140-