Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po, 3.175 x 25.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal320 po/lb;36.15 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po, 12.70 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.445 hp
- Puissance nominale en service normal0.445 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H813-20-H_-10
- Puissance d’entrée maximale0.445 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.445 hp;0.332 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)320 po-lb;36.15 Nm