Motion
EL8130507.10

GROVE GEAR
EL8130507.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389561
N° MFREL8130507.10
Prix2,286.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8130507.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389561
N° MFREL8130507.10
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
Prix2,286.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    314 po/lb;35.48 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Poids
    12 lb, 5.443 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.395 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.395 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H813-30-H_-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.395 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.29 hp;0.216 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    314 po-lb;35.48 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H813-30-H1-10

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif