Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal252 po/lb;28.47 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.025 hp
- Puissance nominale en service normal1.025 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ813-7.5-H_-140-10
- Puissance d’entrée maximale1.025 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.933 hp;0.696 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)252 po-lb;28.47 Nm